VBELT B SECT ENV

Classical V Belt B Section

Sjá tæknilegar upplýsingarSjá skjöl
Tilvísanir
Mecaline:B51E
Rubix:B1340E
framleiðandi:874244
EAN:3660338278501
brand logo
brand logo
tæknileg samantekt
Notendaupplýsingarb/17
Auðkenni beltisb51
Innanmál1295 mm
Sjá öll einkenni
product.documentsSection.title

Nánar um vöruna : VBELT B SECT ENV


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813

Styrkleikar vöru

Working temperature -40C to +70C

Upplýsingar um vöru

Power transmission applications via belt and pulley

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Notendaupplýsingarb/17
Auðkenni beltisb51
Innanmál1295 mm
Efri breidd17 mm
Hæð11 mm
Hámarksvísunarlengd1335 mm
Efnisbr
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
1.123 kr. M/vsk
/ stykki
  • Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni