COBALT BOR 12 MM (HSSCO)


Roebuck hsco jobber drill

Tilvísanir
unbranded:203574
rubix:RBK-203574
COBALT BOR 12 MM (HSSCo)
tæknileg samantekt
Þvermál borunar12 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : COBALT BOR 12 MM (HSSCO)


DIN 338/BS 328 Point angle 135° split point above 3mm (1//8"), 118° non split below 3mm Surface treatment Bronze Application For steels of high tensile strength, stainless and heat resistant steels.
Pack Quantity Drills supplied in pack quantities; 1.
0 to 10mm - 10 per pack 10.
5mm onwards - 5 per pack Price Each is per drill not pack

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Þvermál borunar12 mm
DIN staðallDIN 338
Stefna skurðarRétt
Snittefni (efni til vélvinnslu)Bronze;Steel
Efni aðalhlutaHSS-Co
Oddhorn135 °
Þvermál skotts12 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
1.985 kr. Án vsk
/ stykki
2.461 kr. M/vsk
  • Til á lager