Nánar um vöruna : SKIPTILYKILL 6" GÚMMÍGRIP 150MM 24MM OPNUN
• Chrome-vanadium steel. • Thinner jaws and a non-protruding barrel make it possible to work in hard-to-reach places. • An ergonomic sheathed handle gives increased comfort and grip. • A measurement scale gives the approximate size of the nuts, tubes etc. • The large opening provides up to 25% more capacity.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Afkastageta
24 mm
Lengd
150 mm
Frágangur
Fosfat
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
3.308kr.Án vsk
/ stykki
4.102kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.