cubio drawer cabinet with 9 drawers WxDxH: 1050x650x1000mm RAL 7035/5010
Númer | 9 |
---|---|
Hæð | 1000 mm |
Vídd (hæð x breidd x dýpt) | 1000x1050x650 mm |
Númer | 9 |
---|---|
Hæð | 1000 mm |
Vídd (hæð x breidd x dýpt) | 1000x1050x650 mm |
Breidd | 1050 mm |
Dýpt | 650 mm |
Módel | 40021035 |
Tegund | Drawer Cabinet |
Litur | Blár |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.