Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.547)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Borun
HSS borar
Gormlaga HSS borar
Gormlaga HSS borar með sívölum enda
BOR NIÐURRENNDUR HSS 10,5MM A,F,A-C
BOR NIÐURRENNDUR HSS 10,5MM A,F,A-C
Cylindrical drill bit - hss reduced shank
Tilvísanir
giss cutline:
861150
rubix:
CUT-861150
ean:
3660338159619
tæknileg samantekt
Þvermál borunar
10.5
mm
Heildarlengd
133
mm
Skurðlengd
87
mm
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : BOR NIÐURRENNDUR HSS 10,5MM A,F,A-C
HSS drills with reduced shank - 30° helix angle - 118° tip angle
For use with a 13mm chuck (classical chuck on column drills, powertools…)
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál borunar
10.5
mm
Heildarlengd
133
mm
Skurðlengd
87
mm
DIN staðall
DIN 338 N
Snigilhorn
30
°
Skerping
Standard
Oddhorn
118
°
Innri kæling
Nei
Þvermál skotts
10
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.384
kr.
Án vsk
/
stykki
1.716
kr.
M/vsk
Til á lager
Breyta afbrigði (25)