BOR NIÐURRENNDUR HSS 15MM A,F,A-C
Cylindrical drill bit - hss reduced shank
Sjá tæknilegar upplýsingarSjá skjölTilvísanir
GISS Cutline:861159
Rubix:CUT-861159
EAN:3660338159701

product.documentsSection.title
Nánar um vöruna : BOR NIÐURRENNDUR HSS 15MM A,F,A-C
HSS drills with reduced shank - 30° helix angle - 118° tip angle
For use with a 13mm chuck (classical chuck on column drills, powertools…)
For use with a 13mm chuck (classical chuck on column drills, powertools…)
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.15,0
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
| Þvermál borunar | 15 mm |
|---|---|
| Heildarlengd | 169 mm |
| Skurðlengd | 114 mm |
| DIN staðall | din 338 n |
| Snigilhorn | 30 ° |
| Snittefni (efni til vélvinnslu) | steels / cast iron / non-ferrous |
| Oddhorn | 118 ° |
| Þvermál skotts | 12.7 mm |
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
4.572 kr. M/vsk
/ stykki
- Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni