Cylindrical drill bit - hss reduced shank
Þvermál borunar | 18 mm |
---|---|
Heildarlengd | 191 mm |
Skurðlengd | 130 mm |
DIN staðall | DIN 338 N |
Snigilhorn | 30 ° |
Snittefni (efni til vélvinnslu) | Steels / Cast iron / Non-ferrous |
Skerping | Standard |
Oddhorn | 118 ° |
Innri kæling | Nei |
Þvermál skotts | 12.7 mm |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.