Cylindrical hss drill bits co5% - normal series
Þvermál borunar | 6 mm |
---|---|
Heildarlengd | 93 mm |
Skurðlengd | 57 mm |
DIN staðall | DIN 338 N |
Málvik | h8 |
Snigilhorn | 33 ° |
Snittefni (efni til vélvinnslu) | Steels / Stainless steels / Titanium |
Skerping | Cross-grinding |
Oddhorn | 135 ° |
Innri kæling | Nei |
Þvermál skotts | 6 mm |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.