EINNOTA HANSKAR, NÍTRIL BLÁIR #9 (L) 0.1MMX24CM


Disposable glove TEGERA 84501

Tilvísanir
tegera:84501-9
rubix:TEGERA-84501-9
ean:7340118301051
tæknileg samantekt
Stærð9
AðalefniN�tr�l
Lengd240 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : EINNOTA HANSKAR, NÍTRIL BLÁIR #9 (L) 0.1MMX24CM


Nitrile disposable glove with textured fingertips. Excellent finger sensitivity thanks to the 0.1 mm-thin nitrile with textured fingertips for extra grip. Latex-free for reduced allergy risk. Food approved and certified for use against virus EN ISO 374-1:2016/Type B, JKT,

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Stærð9
AðalefniN�tr�l
Lengd240 mm
Þykkt0.1 mm
LiturSvartur
Í snertingu við matvæli
EfniNitrile
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
4.107 kr. Án vsk
/ pakkning
5.093 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.