Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Loft- og vökvabúnaður
Pípulagnir
Tengi úr ryðfríu stáli
Snittuð tengi úr ryðfríu stáli
Snittað hné úr ryðfríu stáli
NIPPILHNÉ 1" RF
NIPPILHNÉ 1" RF
ELMF 90° BSP Male/Female Elbow
Tilvísanir
flow technology ltd:
ELMF-06-16
rubix:
FLOW-ELMF-06-16
tæknileg samantekt
Efni
Stainless steel 316
Framkvæmd
M/F
Tengingarþvermál
1
''
Sjá öll einkenni
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : NIPPILHNÉ 1" RF
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Efni
Stainless steel 316
Framkvæmd
M/F
Tengingarþvermál
1
''
Horn
90
°
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.081
kr.
Án vsk
/
stykki
1.340
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.
Breyta afbrigði (11)