Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
Loftknúin áhöld
Loftknúin áhöld
Ýmis pneumatic verkfæri
Ágraftarpenni
MERKIPENNI FYRIR LOFT/ENGRAVING PEN CHICAGO
MERKIPENNI FYRIR LOFT/ENGRAVING PEN CHICAGO
Engraving pen
Tilvísanir
cp (chicago pneumatic):
RP9160
rubix:
CPD-RP9160
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : MERKIPENNI FYRIR LOFT/ENGRAVING PEN CHICAGO
Model Number: RP9160.
Part No.: 6151979160
Blows Per Minute: 32400
Length: 5.8"
Weight: 5.8 lbs.
Air Flow: 1.69 cfm
Air Inlet: 1/4"BSP
Air Hose Bore: Supplied
Sound Level: 59 dB(A)
Vibration Level: 7.0 m/s
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
32.611
kr.
Án vsk
/
stykki
40.438
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.