Flange Bearing
Innanmál | 35 mm |
---|---|
Breidd | 99 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 130 mm |
Innanmál | 35 mm |
---|---|
Breidd | 99 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 130 mm |
Efni | Baydur;Stainless Steel (Grease Nipple) |
Hæð | 60 mm |
Lengd | 160 mm |
Röð | NG |
Heildar legubreidd | 99 mm |
Þvermál festi hola | 13.5 mm |
Holufjöldi | 2 |
Utanmál | 99 mm |