Flange Bearing
Innanmál | 40 mm |
---|---|
Breidd | 130 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 101.5 mm |
Innanmál | 40 mm |
---|---|
Breidd | 130 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 101.5 mm |
Efni | Baydur;Stainless Steel (Grease Nipple) |
Hæð | 65 mm |
Lengd | 130 mm |
Röð | NG |
Heildar legubreidd | 130 mm |
Þvermál festi hola | 13.5 mm |
Holufjöldi | 4 |