KJARNABOR 68MM STUTTUR F/ÞURRSÖGUN


Kjarnabor Milwaukee

Tilvísanir
milwaukee:4932399217
rubix:MW-4932399217
ean:4002395358311

Nánar um vöruna : KJARNABOR 68MM STUTTUR F/ÞURRSÖGUN


10 mm high segments for longer life. Laser welded segments for extra durability. Suitable for installation of electrical sockets and junction boxes. Use with the machine set to rotary only, not suitable for hammer action.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
29.758 kr. Án vsk
/ stykki
36.900 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.