WCHP-TK 51MM - 1 1/4 IN UNC


Kjarnabor Milwaukee

Tilvísanir
milwaukee:4932472184
rubix:MW-4932472184
ean:4058546325800

Nánar um vöruna : WCHP-TK 51MM - 1 1/4 IN UNC


Standard ½″ G reception up to 45 mm, standard 1 ¼″ UNC reception from 46 mm to 150 mm. Laser welded segments guarantee against break off. 10 mm segment height for superior life time. Suitable for reinforced concrete. For wet drilling.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
25.726 kr. Án vsk
/ stykki
31.900 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.