Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.844)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.437)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.652)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(555)
Viðhald og viðgerðir
(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Borun
HSS borar
Gormlaga HSS borar
Gormlaga HSS borar með sívölum enda
BOR HSS-G 16,0MM NIÐURR.
BOR HSS-G 16,0MM NIÐURR.
Gormlaga HSS borar með sívölum enda Milwaukee
Tilvísanir
milwaukee:
4932373323
rubix:
MW-4932373323
ean:
4002395348480
tæknileg samantekt
Þvermál borunar
16
mm
Heildarlengd
178
mm
Skurðlengd
120
mm
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : BOR HSS-G 16,0MM NIÐURR.
⌀ 13.5 mm - ⌀ 16 mm = 10 mm shank / ⌀ 16.5 mm - ⌀ 20 mm = 13 mm shank.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál borunar
16
mm
Heildarlengd
178
mm
Skurðlengd
120
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.766
kr.
Án vsk
/
stykki
2.190
kr.
M/vsk
Til á lager
Breyta afbrigði (14)