HOLUSÖG F/STEIN 50MM


Spaðabor Milwaukee

Tilvísanir
milwaukee:4932344479
rubix:MW-4932344479
ean:4002395312566

Nánar um vöruna : HOLUSÖG F/STEIN 50MM


Core cutters for rotary hammers up to 4 kg. All TCT cores have a M16 x 2 thread and fit to both SDS-Plus and Hex 11 arbors. Arbor and pilot drill bit required additionally. Made in Germany. Not suitable for reinforced concrete.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
12.016 kr. Án vsk
/ stykki
14.900 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.