Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.844)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.437)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.652)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(555)
Viðhald og viðgerðir
(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Borun
HSS borar
Gormlaga HSS borar
Gormlaga HSS borar með sívölum enda
BOR COBALT 9,0mm (5stk í pakka)
BOR COBALT 9,0mm (5stk í pakka)
METAL DRILL BITS
Tilvísanir
milwaukee:
HSSGC 9.0 X 125 - 5 PCS
rubix:
MW-4932373352
framleiðandi:
4932373352
ean:
4002395347179
tæknileg samantekt
Þvermál borunar
9
mm
Heildarlengd
125
mm
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : BOR COBALT 9,0mm (5stk í pakka)
Metal drill bits ground from solid extremely heat resistant cobalt-alloyed high speed steel produced according to DIN 338.
Polished finish.
Split point shaped cutting tip with 135° angle for improved centering - no center punch required.
5% Cobalt content. Withstands high drilling heat.
Type N flute normal angle.
Suitable for drilling high alloy content steels and metals with tensile strengths over 1000 N/mm² like heat and acid proof steels and stainless steel.
Colour: bronze.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál borunar
9
mm
Heildarlengd
125
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
7.089
kr.
Án vsk
/
pakkning
8.790
kr.
M/vsk
Til á lager
Breyta afbrigði (56)
Búa til PDF vöru