Slípirokkur, beinn Ingersoll Rand
Álagslaus hraði | 28000 rpm |
---|---|
Þyngd | 0.33 kg |
Loftnotkun | 168 l/min |
Álagslaus hraði | 28000 rpm |
---|---|
Þyngd | 0.33 kg |
Loftnotkun | 168 l/min |
Málgildi hreyfils/afl | 190 W |
Hljóðstig | 83 dB |
Þvermál | 6 mm |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.