Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
Festingar
Pinnar, lyklar og fóðringar
Lyklar
Lyklastál
Lyklastál Reyher
Tilvísanir
reyher:
DIN 6885 A 4 A 5 x 5 x 28 A 4 S
rubix:
KILL-5X5X28-SS
ean:
4043952482254
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna :
DIN 6885 A 4 type A Parallel keys, deep pattern, round-ended (without holes) - dimension: A 5 x 5 x 28 PU=S (50 pieces)
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.