Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
Festingar
Pinnar, lyklar og fóðringar
Lyklar
Lyklastál
KÍLL -DIN 6885 A 4 A 14 X 9 X 63 A 4 S - RYÐFRÍR
KÍLL -DIN 6885 A 4 A 14 X 9 X 63 A 4 S - RYÐFRÍR
Lyklastál Reyher
Tilvísanir
reyher:
DIN 6885 A 4 A 14 x 9 x 63 A 4 S
rubix:
REYHER-171861
ean:
4043952483114
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : KÍLL -DIN 6885 A 4 A 14 X 9 X 63 A 4 S - RYÐFRÍR
DIN 6885 A 4 type A Parallel keys, deep pattern, round-ended (without holes) - dimension: A 14 x 9 x 63 PU=S (5 pieces)
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
910
kr.
Án vsk
/
stykki
1.128
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.