Series VFA, a five port air operated valve, offers large flow capacity in a compact size.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8 •Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.
Configuration: 2 (2 Position Double) Body Type: 4 (Base Mounted) Port Size: w/o Subplate (Pilot Port Thread Type: Rc Bracket: None Port Location: Upward
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þyngd pakka
181 g
Tegund
5/2 and 5/3 solenoids
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.