is
Skrá inn eða stofna aðgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
Málm- og vélsmíði
(2.111)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(5.089)
Loft- og vökvabúnaður
(45.674)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(5.833)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(5.073)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(491)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(736)
Viðhald og viðgerðir
(900)
Suðuvörur
(227)
Þrýstiloft
(40.022)
Vökvakerfi
(3.525)
Þéttiaðferðir
(9)
Mæli- og stýritækni
(798)
Pípulagnir
(644)
Síun og meðhöndlun
(428)
Sjá
Vökvakerfisdrif
(538)
Olíubætiefni
(6)
Vökvakerfisstýring
(266)
Vökvakerfistengingar
(2.714)
Uppsöfnun
(1)
Sjá
< Til baka
Rubix Flokkar
Loft- og vökvabúnaður
Vökvakerfi
Vökvakerfistengingar
Slöngutengi
Skrúftengi
Skrúfađ Gegnumtak Sv 12L Rf
Skrúfađ Gegnumtak Sv 12L Rf
Skrúftengi Vitillo
Sjá tæknilegar upplýsingar
Tilvísanir
Vitillo:
X-APPME12L
Rubix:
VIT-X-APPME12L
Nánar um vöruna : Skrúfađ Gegnumtak Sv 12L Rf
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Tilkynna villu í vörugögnum
5.369
kr.
M/vsk
/
stykki
Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni
Setja í körfu
Valið afbrigði (21)
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
Skoðaðu vörur okkar í tengdum flokkum.
We N-Hné 6S-1/4"Bsp Rf
Ri 1/4" X 3/4" M/F Rf
Esv 38S Suđugegnumtak Rf
EVW HNÉ M/LAUSRÓ 20S RF
W Hné 10S Rf
Té B.S.P. M/M/M Galf 1" Háţrýsti
Kónn 38 S Rf
SLÖNGTENGI RÓ 11/16"JIC-1/2"SLANGA RF
G Samtengi G 8 LL RF
FLANGSTENGI 45° 6000PSI 1 1/4" - 1 1/4" SLANGA
KOR MINNKUN 25/10S RF
Hné 90° M/F Bsp Galv 1 1/2" Háţrýst
Hné 90° F/F Bsp Galv 1/2" Háţrýst
Phi-Vst-M-12X1.5-Wd Rf
KOR MINNKUN 25/12S RF