is
Skrá inn eða stofna aðgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
Málm- og vélsmíði
(2.111)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(5.089)
Loft- og vökvabúnaður
(45.674)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(5.833)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(5.073)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(491)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(736)
Viðhald og viðgerðir
(900)
Suðuvörur
(227)
Þrýstiloft
(40.022)
Vökvakerfi
(3.525)
Þéttiaðferðir
(9)
Mæli- og stýritækni
(798)
Pípulagnir
(644)
Síun og meðhöndlun
(428)
Sjá
Vökvakerfisdrif
(538)
Olíubætiefni
(6)
Vökvakerfisstýring
(266)
Vökvakerfistengingar
(2.714)
Uppsöfnun
(1)
Sjá
< Til baka
Rubix Flokkar
Loft- og vökvabúnaður
Vökvakerfi
Vökvakerfistengingar
Slöngutengi
Skrúftengi
We N-Hné 18L-3/4" Bspt Rf
We N-Hné 18L-3/4" Bspt Rf
Skrúftengi Vitillo
Sjá tæknilegar upplýsingar
Tilvísanir
Vitillo:
X-LME18LMGK12
Rubix:
VIT-X-LME18LMGK12
Nánar um vöruna : We N-Hné 18L-3/4" Bspt Rf
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Tilkynna villu í vörugögnum
10.635
kr.
M/vsk
/
stykki
Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni
Setja í körfu
Valið afbrigði (96)
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
Skoðaðu vörur okkar í tengdum flokkum.
We N-Hné 15L-1/4"Bspt Rf
Slöngutengi Dkol 90° Beygja 18L-1/2" Slanga Rf
LOK BSP 3/8"
Nippill háþrýsti 1/4" X 1/4" Bsp Rf
SLÖNGUTENGI RÓ JIC 45 7/16" 1/4" SLANGA GALV
Nippill Bsp M/F Galf 1" Háţrýsti Union
SLONGUTENGI 16MM STP - 1/2 SLONGU
GE NIPILL 18L-1/2"BSP RF
RNM BANJO 10MM 1/4" SLANGA
SLÖNGUSAMTENGI 3/4" SLANGA GALV
BANJ BSP 3/8"*T.1/4" BANJO
SLÖNGUTENGI RÓ JIC 9/16" 1/4" SLANGA GALV
Nippill Breytinippill Bsp Galv 1 X 1/2 Háþrýsti
SLÖNGUTENGI CEL 10L-5/16"SLANGA GALV
SLÖNGUTENGI DKOL 90 12L-1/2" SLANGA GALV