TRILLA PACKOUT 180KG


Hjólavagn fyrir flutning innanhúss Milwaukee

Tilvísanir
milwaukee:4932472131
rubix:MW-4932472131
ean:4058546325275

Nánar um vöruna : TRILLA PACKOUT 180KG


2 integrated PACKOUT™ mounting locations for additional storage options. Integrated holder for longer tools, such as levels. 180 kg weight capacity. 25 cm in-board wheels easily roll through doorways. Folding base plate for easy storage. Part of the PACKOUT™ modular storage system. Constructed with impact resistant polymers for jobsite durability.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Breidd1200 mm
Hæð510 mm
Lengd290 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
47.500 kr. Án vsk
/ stykki
58.900 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.