Skápur með vængjahurðum Bott

Tilvísanir
bott:16926273.11
rubix:BOTT- 16926273.11
tæknileg samantekt
Hæð2000 mm
Breidd1050 mm
Dýpt350 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna :


Verso storage cupboard 1050mm x 2000mm x 350mm. Constructed of sheet steel with a hardwearing light grey / blue (RAL 7035/RAL 5010) powder coated finish. Fitted with 2 x1925 mm window door. Supplied with 4 x 60kg U.D.L capacity galvanised steel shelves.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Hæð2000 mm
Breidd1050 mm
Dýpt350 mm
LiturBlár
TegundStandard Cupboards
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.