Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.547)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Snitttappar
Snittbakkar og fylgihlutir
Hringlaga snittbakkar
Snittbakkasett í tösku
SNITTTAPPAR SETT M/3 STK DIN 352 HSS-G M10X1,5
SNITTTAPPAR SETT M/3 STK DIN 352 HSS-G M10X1,5
Hand Tap Set
Tilvísanir
völkel threading solutions:
27646
rubix:
VOLKEL-27646
ean:
4022835276463
tæknileg samantekt
Samsetning
3 M10x1.5 Hand Tap Set
Fjöldi hluta
3
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : SNITTTAPPAR SETT M/3 STK DIN 352 HSS-G M10X1,5
Upplýsingar um vöru
General Use;Non Abrasive Material up to 900 N/Mm²;Unalloyed and Low Alloyed Steel;Through and Blind Holes;Thread Cutting by Hand
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Samsetning
3 M10x1.5 Hand Tap Set
Fjöldi hluta
3
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
2.658
kr.
Án vsk
/
stykki
3.296
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.
Búa til PDF vöru