Nánar um vöruna : SNITTTAPPAR SETT M/3 STK DIN 352 HSS-G M4X0,7
Völkel 27630 Hand Tap Finisher Non-Serial having tolerance ISO2 / 6H is used on easily machinable materials up to 900 N/mm2 and unalloyed and low-alloyed steels
Upplýsingar um vöru
Through and blind holesThread cutting by handGeneral purpose use
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál snittis
4 mm
Gengjur
0,70 mm
Heildarlengd
45 mm
Breytistykki ferningsdrifs
3,4 mm
Efni
HSS-G
Málvik
ISO 2 /6H
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
1.390kr.Án vsk
/ stykki
1.724kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.