Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.520)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.546)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(426)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(719)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
Festingar
Naglar og hefti
Hefti
Heftibyssa
Heavy Duty Stapler /Nailer
Tilvísanir
stanley:
0-TR250
ean:
3253560050078
tæknileg samantekt
Stærð heftara
6 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm
Sjá öll einkenni
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna :
Easy squeeze stapler / nailer. Aluminium construction with power adjustment and anti-jam. Fires G Type staples and J type Brad nails.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Stærð heftara
6 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm
Tegund
Heavy Duty Staple & Brad Gun
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
Búa til PDF vöru