Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Snitttappar
Snitttappar og fylgihlutir
Handvirkir snitttappar og fylgihlutir
Sett - handvirkir snitttappar og borar
1/4" HEX SNITTAPPASETT 3MM TIL 10MM (222752)
1/4" HEX SNITTAPPASETT 3MM TIL 10MM (222752)
Hex bit tap and drill set
Tilvísanir
unbranded:
670/2000
rubix:
RBK-222753
framleiðandi:
222753
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : 1/4" HEX SNITTAPPASETT 3MM TIL 10MM (222752)
High speed steel taps and the correct size drill bits with 1/4in hexagon shanks.
For fast tapping in sheet metals with power tools.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
10.375
kr.
Án vsk
/
stykki
12.865
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.