(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Viðhald og viðgerðir
Smurning og aukahlutir
Smurning fyrir vélbúnað
Smurning fyrir vélbúnað
Feiti
HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING POT
HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING POT
High temperature grease
Tilvísanir
spartex:
863589
rubix:
MECA-NLGI2-HIX5KG
ean:
3660338180972
tæknileg samantekt
Notkun
High temperature and extreme pressure
Pökkun
Pot
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Öryggiseyðublað
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING POT
Highly technical grease of complex type/Lithium, green color. .
Resistant to high pressures and wear. .
Exceptional oxidation resistance .
Totally insoluble in water. .
Operating temperature: - 20°C to + 180°C .
Grade NLGI 2.
Styrkleikar vöru
Extended use at high temperature. Suitable for high speeds as well as high loads and impacts
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Notkun
High temperature and extreme pressure
Pökkun
Pot
Afkastageta
5000
g
Bil (range)
-20/+180 °C
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
23.418
kr.
Án vsk
/
kílógramm
29.038
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.