Spherical Roller Bearing
Innanmál | 100 mm |
---|---|
Utanmál | 215 mm |
Breidd | 73 mm |
Innanmál | 100 mm |
---|---|
Utanmál | 215 mm |
Breidd | 73 mm |
Tegund legulausnar | C4 |
Röð | 223E |
Efni | Bearing steel |
Tilvísunarhraði | 2400 rpm |
Hraðatakmörk | 3000 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 950 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 847 N |
Þétti | Opið |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.