Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.844)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.437)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.652)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(555)
Viðhald og viðgerðir
(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Borun
HSS borar
Gormlaga HSS borar
Gormlaga HSS borar með sívölum enda
HSS 1.5MM BOR
HSS 1.5MM BOR
Roebuck hss jobber drill
Tilvísanir
unbranded:
DRJOM1.5A
rubix:
RBK-023708
framleiðandi:
023708
tæknileg samantekt
Þvermál borunar
1.5
mm
Heildarlengd
40
mm
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : HSS 1.5MM BOR
Roebuck hss jobber drill 1,5 mm
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál borunar
1.5
mm
Heildarlengd
40
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
59
kr.
Án vsk
/
stykki
73
kr.
M/vsk
Til á lager
Búa til PDF vöru