Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.844)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.437)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.652)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(555)
Viðhald og viðgerðir
(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Borun
HSS borar
Gormlaga HSS borar
Gormlaga HSS borar með sívölum enda
HSS 11MM BOR
HSS 11MM BOR
Roebuck hss jobber drill
Tilvísanir
unbranded:
DRJOM11.0A
rubix:
RBK-023727
framleiðandi:
023727
tæknileg samantekt
Þvermál borunar
11
mm
Heildarlengd
142
mm
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : HSS 11MM BOR
Roebuck hss jobber drill 11,0 mm
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál borunar
11
mm
Heildarlengd
142
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
572
kr.
Án vsk
/
stykki
709
kr.
M/vsk
Til á lager
Búa til PDF vöru