Insert bearing Bearing unit
Innanmál | 50 mm |
---|---|
Breidd | 43 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 111 mm |
Innanmál | 50 mm |
---|---|
Breidd | 43 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 111 mm |
Efni | Bearing steel |
Heildar legubreidd | 51.6 mm |
Holufjöldi | 4 |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 23200 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 35100 N |
Utanmál | 143 mm |
Til á lager