Insert bearing Bearing unit
Innanmál | 70 mm |
---|---|
Breidd | 193 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 152 mm |
Innanmál | 70 mm |
---|---|
Breidd | 193 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 152 mm |
Efni | Cast Iron |
Hæð | 70.3 mm |
Lengd | 193 mm |
Röð | FYJ |
Heildar legubreidd | 69.9 mm |
Þvermál festi hola | 19 mm |
Holufjöldi | 4 |
Utanmál | 87.05 mm |
Til á lager