KENSINGTON SOFTSHELL JAKKI SVARTUR-ST.L


KENSINGTON SOFTSHELL JACKET

Tilvísanir
helly hansen:74231-990-L
rubix:HH-74231-990-L
ean:7040056069371
tæknileg samantekt
LiturSvartur
StærðL
AðalefniPólýester
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : KENSINGTON SOFTSHELL JAKKI SVARTUR-ST.L


Main fabric: Face: 94% Polyester, 6% Elastane, 305 g.
Softshell fabric with membrane and fleece backing gives you a breathable and water resistant jacket that is built for long work days. The comfort and versatility of a softshell jacket easily makes this your go to jacket!

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
LiturSvartur
StærðL
AðalefniPólýester
Efni94% Polyester, 6% Elastane
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
20.855 kr. Án vsk
/ stykki
25.860 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.