Kúlulega með djúpu spori SKF BB1-3356, Utanmál: 120 mm | Breidd: 29 mm | Innanmál: 55 mm
Kúlulega með djúpu spori SKF
Sjá tæknilegar upplýsingarTilvísanir
SKF:BB1-3356
Rubix:BB1-3356:SKF
EAN:7316572557723

Nánar um vöruna : KÓNÍSK KEFLALEGA SPES LEGA Í ZF GÍR
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
| Þyngd pakka | 1376 g |
|---|---|
| Innanmál | 55 mm |
| Utanmál | 120 mm |
| Breidd | 29 mm |
| Þétti | opið |
| Tegund legulausnar | cn |
| Röð | 63 |
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
16.724 kr. M/vsk
/ stykki
- Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni
