Lifting jack DMKR

Tilvísanir
rema:1950031
rubix:REMA-1950031
ean:8717365025822
tæknileg samantekt
Öruggt notálag SWL3000 kg
Byggingarhæð725 mm
Lyftihæð350 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna :


Produced in compliance with DIN 7355. Less power required due to optimal transmission ratios. Robust construction with large stable base plate. Safety crank with folding handle. Type DMK - standard model. Type DMKK - short model. Type DMKR with ratchet crank 1.5/3/5 tons.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Öruggt notálag SWL3000 kg
Byggingarhæð725 mm
Lyftihæð350 mm
Þyngd23 kg
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.