Nánar um vöruna : SPLITTATÖNG BEIN MEÐ FJÖÐUR,YTRA A0 010145
For mounting of locking washers on axles of Ø 3-140 mm. Forged design. Stable, anti-slip points. Housing and points: chrome-vanadium steel, forged, hardened in oil.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Lengd
145 mm
Þyngd
85 g
Lágmarksþvermál
3 mm
Hámarksþvermál
10 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
3.342kr.Án vsk
/ stykki
4.144kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.