Nánar um vöruna : SPLITTATÖNG BOGIN MEÐ FJÖÐUR,YTRA A31 010153
For mounting of locking washers on axles of Ø 3-140 mm. Forged design. Stable, anti-slip points. Housing and points: chrome-vanadium steel, forged, hardened in oil.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Lengd
205 mm
Þyngd
219 g
Lágmarksþvermál
40 mm
Hámarksþvermál
100 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
4.076kr.Án vsk
/ stykki
5.054kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.