Nánar um vöruna : SPLITTATÖNG BEIN ÁN FJÖÐUR,INNAN J0 010135
For mounting of locking washers in bores of Ø 8-140 mm. Forged design. Stable, anti-slip points. Housing and points: chrome-vanadium steel, forged, hardened in oil.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Lengd
145 mm
Þyngd
88 g
Lágmarksþvermál
8 mm
Hámarksþvermál
13 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
2.671kr.Án vsk
/ stykki
3.312kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.