•Compact, flat design for use where other cylinders will not fit Mounting holes permit easy fixturing Baked enamel finish for increased corrosion resistance CR400 coupler and dust cap included, •Hard chrome plated high-quality steel plungers Grooved plunger ends require no saddle Single-acting spring return
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Lyftihæð
82 mm
Slaglengd tjakks
16 mm
Rúmtak olíu
99 cm³
Módel
RSM
Tegund
Low Height Hydraulic Cylinder
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.