Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Snitttappar
Snitttappar og fylgihlutir
Mekanískir snitttappar
Mekanískur snitttappi fyrir lokaða bora (metrakerfi)
VÉLASNITTTAPPAR DIN 371 C 35°RSP M6X1,0 SNÚINN
VÉLASNITTTAPPAR DIN 371 C 35°RSP M6X1,0 SNÚINN
Machine Tap Metric HSS-E
Tilvísanir
völkel threading solutions:
9188G 6
rubix:
VOLKEL-37738
framleiðandi:
37738
ean:
8031591260322
tæknileg samantekt
Þvermál snittis
6
mm
Gengjur
M6
mm
Efni aðalhluta
HSS-E
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : VÉLASNITTTAPPAR DIN 371 C 35°RSP M6X1,0 SNÚINN
Upplýsingar um vöru
Non Abrasive Material up to 900 N/mm², Unalloyed and Low Alloyed Steel, For Blind Holes
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál snittis
6
mm
Gengjur
M6
mm
Efni aðalhluta
HSS-E
Snigilhorn
35
°
Heildarlengd
80
mm
Dýpt gengju
10
Málvik
ISO2 (6H)
Þvermál borunar
5
mm
Þvermál skotts
6
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.319
kr.
Án vsk
/
stykki
1.636
kr.
M/vsk
Til á lager
Breyta afbrigði (6)