Machine thread-cutters E500
Gengjur | Metric |
---|---|
Þvermál snittis | 12 mm |
Gengjur | 1,75 mm |
Gengjur | Metric |
---|---|
Þvermál snittis | 12 mm |
Gengjur | 1,75 mm |
Heildarlengd | 89 mm |
Dýpt gengju | 22 mm |
Inntak | Straight grooves |
Málvik | 6H |
Efni | Steels, cast iron, copper, aluminium, synthetics |
Þvermál borunar | 10.3 mm |
Breytistykki ferningsdrifs | 9 mm |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.