Machine thread-cutters E500
Gengjur | Metric |
---|---|
Þvermál snittis | 4.2 mm |
Gengjur | 0,8 mm |
Gengjur | Metric |
---|---|
Þvermál snittis | 4.2 mm |
Gengjur | 0,8 mm |
Heildarlengd | 58 mm |
Dýpt gengju | 11 mm |
Inntak | Straight grooves |
Málvik | 6H |
Efni | Steels, cast iron, copper, aluminium, synthetics |
Þvermál borunar | 5 mm |
Breytistykki ferningsdrifs | 5 mm |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.