(723)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Snitttappar
Snitttappar og fylgihlutir
Mekanískir snitttappar
Mekanískur snitttappi fyrir lokaða bora og gegnumbora (breskar mælieiningar)
SNITTTAPPI HSS GT 5/8 BSP
SNITTTAPPI HSS GT 5/8 BSP
Machine thread-cutters E547
Tilvísanir
dormer:
E5475/8NO7
rubix:
DORMER-E5475/8NO7
ean:
7320760340684
tæknileg samantekt
Heildarlengd
91
mm
Efni aðalhluta
HSS
Sjá öll einkenni
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : SNITTTAPPI HSS GT 5/8 BSP
HSS-E Machine thread-cutters for gas thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
Upplýsingar um vöru
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Heildarlengd
91
mm
Efni aðalhluta
HSS
Þvermál borunar
21
mm
Breytistykki ferningsdrifs
18
mm
Húðun
Bright
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
31.955
kr.
Án vsk
/
stykki
39.624
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.