Nánar um vöruna : MANCHESTER ÖRYGGISSKÓR OPNIR BOA S1P SVARTIR ST.43
UPPER MATERIAL Ripstop Polyester upper with Microfiber overlays. Open mesh panels for additional ventilation. FOOTBED Open Cell PU Footbed - lightweight, breathable and provides long lasting cushioning and moisture management. MIDSOLE/OUTSOLE Lightweight and cushioning EVA midsole with Rubber Outsole. Slip Resistant Abrasion Resistant Fuel and oil resistant Non-marking. CERTIFICATIONS : EN ISO 20345:2011 S1P SRC BS ; EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
EU Skóstærð
43
Hæð kraga
Lágt
Litur
Svartur
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
24.106kr.Án vsk
/ stykki
29.891kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.