According to DIN 7254 type B. With hand protection grip 108 UNI. Air hardened chrome-molybdenum-vanadium-steel 45CrMoV7. Evenly tempered and annealed throughout the entire length. Striking heads induction annealed. Work surfaces blank polished and lacquered.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Lengd
300 mm
Breidd
26 mm
Þyngd
720 g
Geiri
18 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.