HVYDUTYSPLTPNTDRILL

Metal drills A777

Sjá tæknilegar upplýsingar
Tilvísanir
Dormer:A77712.0
Rubix:DORM-A77712.0
EAN:7320760374658
HVYDUTYSPLTPNTDRILL
brand logo
tæknileg samantekt
Þvermál borunar12 mm
Heildarlengd151 mm
Skurðlengd101 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : HVYDUTYSPLTPNTDRILL


HSS-E short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steel <1620 N/mm². Nodular cast iron <1000 N/mm². Titanium alloys <1250 N/mm² en nickel alloys <900 N/mm².

Upplýsingar um vöru

• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Þvermál borunar12 mm
Heildarlengd151 mm
Skurðlengd101 mm
DIN staðalldin 338
Efni aðalhlutahss-e
Oddhorn135 °
Þvermál skotts12 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
8.942 kr. M/vsk
/ stykki
  • Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni